材質木製部分:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)590
寸法(mm)【上天板】550×216、【下天板】590×216、【可動棚板】553×174
色アッシュブラウン/ ブラック
質量(g)15400
耐荷重(kg)全体40、上天板5、下天板10、固定棚板5、可動(棚板1枚あたり)5、底板10
内寸(mm)(扉内収納)554×174×590
棚板数(枚)固定1、可動2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×216×1204