三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
FX3GCシリーズ 基本ユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
入力仕様
DC24Vシンク/入力5-7mA
注文コード
47850792
品番
FX3GC-32MT/D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
入力仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力仕様
DC24V
シンク/入力
5-7mA
出力仕様
0.1A/1点
DC5〜30V
定格電圧(V)
DC24
ユニット種別
基本ユニット
出力点数
16点
入力点数
16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源仕様
DC24V
入力形式
DC24V シンク
出力形式
トランジスタ シンク