コンパクトウッドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850804 品番WCT-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズのデスクです。
幅は広めの約80cmで使いやすく、スリムな奥行きでお部屋にゆとりをもてます。
小物を収納できる引き出し付きです。左右どちらでも取り付け可能です。
床傷付き防止フェルトが付き。
天板にはメラミンを使用しており、熱や水に強く安心してお使いいただけます。
マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。
(粉体塗装とは)
防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。
強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。

ブラック/アッシュグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×380×410 材質木製部分:合成樹脂化粧繊維板(メラミン・MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)800 高さ(mm)410 質量(g)9510 奥行(mm)380 耐荷重(kg)全体20、天板15、底板3、引き出し2 引出し内寸法(mm)343×352×69
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする