ウッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850874 品番WST-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズの収納付コンパクトテーブルです。
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルで、省スペースで隙間を有効活用できます。
デスクやソファ再度などちょっとしたスペースに便利で、小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。
引出し付き、お客様組み立てです。

ブラック/アッシュグレー 材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)300 質量(kg)5.5 高さ(mm)410 質量(g)5500 奥行(mm)300 耐荷重(kg)全体12、天板10、引き出し2 引出し内寸法(mm)246×236×130 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850874 WST-300 11497791 IWST-300R アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ アイアンウッドサイドテーブル アイリスオーヤマ 1台 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする