ウッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850899 品番WST-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。ストッパー付きで子供部屋などお子様の使用にも安心です。
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズの収納付コンパクトテーブル。
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルで、省スペースで隙間を有効活用できます。
デスクやソファ再度などちょっとしたスペースに便利で、小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。
引出し付き、お客様組み立てです。

種類プー 材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装) 幅(mm)300 質量(kg)5.15 高さ(mm)410 質量(g)5150 奥行(mm)300 耐荷重(kg)全体12、天板10、引き出し2 引出し内寸法(mm)246×236×130 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする