画像準備中

GT10 3.7型 STN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47851097 品番GT1150-QLBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
バックライト方式冷陰極管(交換不可) 入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 解像度QVGA:320×240(ドット) 保護構造IP67f相当(前面部)、IP2X(盤内部) 質量(kg)0.7 表示サイズ(mm)115×86 交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×135×56 機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 バッテリーGT11-50BAT形リチウムイオンバッテリ メモリー容量内蔵フラッシュメモリ3Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用) 表示色モノクロ(黒/白)16階調 視野角左右各45度、上20度、下40度 画面サイズ5.7型 液晶表示STNモノクロ(白/黒)液晶 バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値 パネルカット寸法(mm)153×121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34949433
2015-10-07
用途:
制御機器の状態表示、プリセットカウンタ/回転数表示
Power-Plug.com 様

設備に電子プリセットカウンタを追加する事になり探していたのですが
設備の制御にシーケンサを使用している、またこの表示器の価格が魅力で導入しました。

電子プリセットカウンタ、タイマー、制御機器の回転数、制御機器の状態表示が簡単に表示出来ます。
また、液晶画面の発光色を変更したり点滅させることで、異常状態の表示や 緊急性を表現することも出来ます。

結果、超多機能電子プリセットカウンタとして利用しており、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする