曜日別特売
KKF-WD901-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851188

KKF-WD901-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851188
KKF-WD901-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851188

羽毛ふとん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚サイズシングル質量(g)1700注文コード47851188品番KKF-WD901-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

羽毛に包まれる、極上の寝心地。
ふんわり軽くて暖かい羽毛布団です。ホワイトダックダウンを90%配合。
側生地は吸湿発熱効果があり、身体から発する水分を吸湿し熱を生み出します。発熱により暖まった空気を羽毛が保温し、あたたかく快適です。
羽毛は消臭、抗菌防臭加工が施されています。制菌、抗カビ加工が施されていて、清潔を保てます。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
平キルト加工を採用しており、(表生地と裏生地を直接縫い付けたもの)マチが無い分軽く、厚さが出にくいことから夏の肌掛けふとんに最適です。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
ご家庭での洗濯は避けてください。

質量(kg)(詰めもの)1.0アイボリーサイズシングル質量(g)1700寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100機能軽量・吸湿発熱効果・消臭・抗菌防臭加工・制菌抗カビ加工目付(g/m2)(生地)105材質(中材)ダウン90%、フェザー10%材質(側地)ポリエステル60%、レーヨン40%ループ数6か所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする