バックライト方式3色LED(白、ピンク、赤)
入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下
解像度288×96(ドット)
保護構造IP67f相当(前面部)
質量(kg)0.3
表示サイズ(mm)109.42×35.98
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×76×29.5
機能バックライト状態制御(色、点灯、点滅、消灯)、スクリーンセーブ時間の設定。システム情報により、シーケンサからバックライトの色や状態を制御可能。
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ
メモリー容量内蔵フラッシュROM(プロジェクトデータ(1.5Mバイト以下)、OS格納用)
表示色モノクロ(黒/白)
視野角左右各30度、上20度、下30度
画面サイズ4.5型
液晶表示STNモノクロ(白/黒)液晶
バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
パネルカット寸法(mm)137×66