トルクレンチNTPシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47851501 品番 NTP-350N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)645 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)70〜350 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付 質量(kg)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851501
2021-06-24
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

設定数値の印字が小さく老眼気味の自分にはちょっと見にくい。
あとは特に問題ありません。

対象商品:
47851483
2019-03-20
用途:
電気の保守及びメンテ
有限会社両磐電気 様 (建設業・工事業)

値段のわりには、しっかりできていると思います。検査データ及び取説等の日本語訳があれば、尚よかったと思います。

対象商品:
10936773
2009-12-22
用途:
ホイールの締め付けに使用

価格的に満足ですが、この価格帯でのサイズバリエーションがほしいです。
普通車の締め付けには少し長い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする