FD-107 2GB USBメモリー モノタロウ 47851824

FD-107 2GB USBメモリー モノタロウ 47851824 FD-107 2GB USBメモリー モノタロウ 47851824

USBメモリー

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47851824 品番FD-107 2GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライド式でコネクタの収納ができます。

対応OSWindowsMe/2000/XP/Vista/7/8/8.1,Linux2.4 or above ,Mac OS9.1 and above version. 質量(g)9 外形寸法(mm)55×20×10 定格電源電圧5V インターフェースUSB2.0 メモリー容量2GB
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、定期的にバックアップしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851833
2015-11-26
用途:
PCメモリー
有限会社安谷 様

問題なしです。通信時ランプが付くと通信がはっきりして良いのですが。

対象商品:
47851824
2015-05-29
用途:
ファイルのバックアップ

使い勝手に問題ない。ただ。マジックで記入できるよう本体が白色であれば非常に便利になる。
顧客別、月別の保管用に使える。

対象商品:
47851833
2014-11-22
用途:
写真の収納

デジカメの写真をまとめています。DVDより操作性が良いので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
47851824
2014-07-17
用途:
現場写真を元請さんに届けるとき
山本管工 様 (建設業・工事業)

MonotaROさんのロゴが入ってるし、話題になります。多色があれば、もっと興味がわきます。

対象商品:
47851824
2015-04-30
用途:
ネットワークアナライザーからデータをコピーする時。
学校法人名古屋電気学園 様

コスパが最高です。
古く特殊な測定器は、USBメモリーの容量が大き過ぎると認識しないと言うトラブルが発生しますが、これは起こりませんでした。
また、容量の小さいものは、取り扱っているところがなかなかなく、あっても高いと言うことがありますが、この商品は、そんなことがありません。

対象商品:
47851824
2014-10-23
用途:
写真の保存 CDでは、容量が少ないので2GBのUSBが手頃です。

量販店では見かけないので好みます。

1人が参考にしています
対象商品:
47851833
2014-04-19
用途:
データの持ち出しなどに
製造業

価格面では、やはり満足ですね、通常使用では問題ないですが、もっと大きなデータ量の物もあってよいですね

対象商品:
47851833
2016-12-14
用途:
パソコン用

廉価で早い配達では良かったです。表面の樹脂、プラスチックがはがれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする