曜日別特売
DG-S26F ダイヤモンドグレイス フライパン26cm アイリスオーヤマ 47853166

DG-S26F ダイヤモンドグレイス フライパン26cm アイリスオーヤマ 47853166
DG-S26F ダイヤモンドグレイス フライパン26cm アイリスオーヤマ 47853166

ダイヤモンドグレイス フライパン26cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47853166品番DG-S26F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深さのあるフライパンで、料理をもっと快適に。ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のある単品フライパンです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。
ダイヤモンドコーティングは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
日本の食文化に合わせ深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。
ハンドルは別売です。
〈ガス火、IH対応〉

材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)Φ278×70質量(g)900サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)対応商品ダイヤモンドグレイス マルチハンドル(PDG-SH)満水容量(L)3.3内径(cm)26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする