仕様74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5〜5.5互換性入力TTL、出力CMOS
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)4.5〜5.5
低レベル出力電流(mA)24
高レベル出力電流(mA)-24
最大伝播遅延時間@最大CL9ns@5V
ロジックファミリーACT
ロジック機能OR
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし