仕様74ACファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧1.5〜5.5及び2〜6互換性入力CMOS、出力CMOS
入力方式CMOS
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2〜6
低レベル出力電流(mA)24
高レベル出力電流(mA)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10ns
ロジックファミリーAC
ロジック機能NAND
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし