耐熱ガラスボウル 4点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47854295 品番TGB-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルです。小鉢としても使えるサイズです。フタ付きです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(
フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)

セット内容SS×4個(フタ付き) 材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【SS】15.2×14.5×7.8(フタ付き) 電子レンジ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47854295 TGB-4S 47854286 TGB-4S 耐熱ガラスボウル 4点セット アイリスオーヤマ 耐熱ガラスボウル 4点セット アイリスオーヤマ 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする