曜日別特売
TGB-5S 耐熱ガラスボウル 5点セット アイリスオーヤマ 47854320

TGB-5S 耐熱ガラスボウル 5点セット アイリスオーヤマ 47854320
TGB-5S 耐熱ガラスボウル 5点セット アイリスオーヤマ 47854320

耐熱ガラスボウル 5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47854320品番TGB-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスボウルです。いろいろな調理に対応できるセット内容です。フタ付きです。作り置きの保存、スイーツづくり、作ってそのままお皿の代わりとして使用するなど様々な用途で活躍します。色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。中身が確認しやすいクリア容器です。スタッキングでき、省スペースで収納できます。油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。食洗機対応です。(
フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。)

セット内容LL×1個(フタ無し)、L×1個(フタ無し)、M×1個(フタ付き)、S×1個(フタ付き)、SS×1個(フタ付き)材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LL】26.5×26.5×10.8(フタ無し)【L】23.5×23.5×9.8(フタ無し)【M】22.1×21.1×9.3(フタ付き)【S】19.0×18.1×8.3(フタ付き)【SS】15.2×14.5×7.8(フタ付き)電子レンジ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする