リバーシブルビーズクッション本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47854645 品番RBC-EUR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2種類の座り心地が楽しめるビーズクッション本体です。(
カバーは別売りとなります。)ビーズクッション面はふわっと軽やかに体を受け止めてくれます。低反発クッション面はもっちりとした座り心地で、じんわりと沈み込み、もっちりとした感触がくせになります。様々な座り方ができ、お好みの座り方で、よりリラックスした時間をお過ごしいただけます。

材質【側生地】ポリエステル86%、ポリウレタン14%【詰めもの】ポリスチレン(発泡ビーズ)、ウレタンフォーム グレー 質量(g)8400、(詰めもの)ポリスチレン 4950/ウレタンフォーム 2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×610×350 目付(g/m2)(側生地)180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする