ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47854766
品番
MM74HC132MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ロジック機能
NAND
実装タイプ
表面実装
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
14
ロジックファミリー
HC
入力方式
CMOS
動作供給電圧(V)
2〜6
高レベル出力電流(mA)
5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
158ns
低レベル出力電流(mA)
5.2
仕様
74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
動作温度(℃)
-40