色ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×760×760
座面高さ(mm)410
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
厚さ(mm)(座面)140
寸法(mm)(座クッション)500×520×140/(背クッション)500×615×140
高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)480
質量(g)12500
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×760×760
組立時間約15分