1人掛けスチールフレームソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47855160 品番 MSS-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。

ダークグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×620×750 座面高さ(mm)390 材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(座クッション)95 寸法(mm)(座クッション)520×495×95/(背クッション)500×260×85 高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)590 質量(g)9300 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×620×750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする