PZ(ポジ形)カラービット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズPZ No.2 注文コード47855324 品番ACPZ-2110
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

色で使いたいサイズが簡単に選べる

全長(mm)110 トラスコ品番407-1883 先端サイズPZ No.2 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855333
2021-01-20
用途:
スキーのビンディング脱着
サービス業

スキーのビンディングはほぼコレ。これでナメる心配がなくなりました

対象商品:
47855315
2018-03-23
用途:
ペン型インパクト使用時の作業に。

価格も本体長さも良いです、色が塗装されていて区別し易く良いと思います。

対象商品:
47855315
2017-10-12
用途:
海外電気部品 製品(SIEMENS)での使用目的(ポジドライブ=+に45°で更に+が入っているビス)

商品 両端共に PZ1です。PZ1/2に なっていれば 素敵だと 想うのですが......
色が塗ってあり、他との見分け、食いつきについては ばっちりです^^

対象商品:
47855333
2017-02-27
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

大きいサイズのネジの締付作業にいいです、2か所にビットがあるので経済的です

対象商品:
47855324
2019-03-01
用途:
家具の組み立て
ブランド株式会社 様 (卸売・小売業)

輸入家具の組み立てに付属しているビスは、日本の規格とは違うのでポジに対応したビットを使わないとネジがなめられます。

対象商品:
47855333
2015-07-31
用途:
工場作業

なかなか売ってないので、助かります
納期がもう少し早いとうれしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする