電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)BPL-1415:1.5、BPL-14(オプション):3
ストローク(mm)22
長さ(mm)256
幅(mm)90
高さ(mm)260(BPL-1415 装着時)、278(BPL-14 装着時)
質量(kg)1.9(BPL-1415 装着時)、2.1(BPL-14 装着時)
リベット種別2.4、3.2、4.0、4.8
仕様ジョーCJM、マンドレルコレクター、LEDライト、イジェクト機能
トラスコ品番431-5774
セット内容本体、電池パック(BPL1415)、充電器(BC0075G)、専用ケース
電源(AC V)100〜240
使用電池リチウムイオン電池
ヘッド径D(Φmm)フレーム/19.5
充電時間(分)BPL-1415:(実用充電)45/(フル充電)60、BPL-14:(実用充電)90/(フル充電)120