材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、ケース・キャスター:ポリプロピレン、脚パーツ:ABS樹脂
色ウォールナットブラウン
質量(g)17840
耐荷重(kg)全体11(カート含まない)、本棚1段あたり3、ケース1個あたり(大)3、(小)1、カート1個あたり5
内寸(mm)(カート)368×235×135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798
ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128