仕様74VHC1Gファミリ、ONSemiconductor.ONSemiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。.アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック動作電圧範囲2.0〜5.5V7V許容入力シングルゲートパッケージ
幅(mm)1.35
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-88A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2〜5.5
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL16.5ns@50pF
ロジックファミリーVHC
ロジック機能AND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし