仕様74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5〜5.5互換性入力TTL、出力CMOS
ピン数(ピン)20
極性非反転
動作温度(℃)-40
出力レベルTTL
入力レベルTTL
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数18
1チップ当たりのチャンネル数8
低レベル出力電流(mA)75
高レベル出力電流(mA)-75
最大伝播遅延時間@最大CL9ns
ロジックファミリー74ACT
ロジック機能バストランシーバ