ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 74HCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47858108
品番
MC74HC374ADTR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HCシリーズ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
寸法(mm)
6.6×4.5×1.05
出力方式
LSTTL
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
負エッジ
極性
非反転
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
6V
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
225ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
Dタイプ