Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 電子部品(オンボード)
Nuvotem Talemaの 能動部品
Nuvotem Talemaの ディスクリート
Nuvotem Talema 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最低温度(℃)
-40
注文コード
47858293
品番
AC-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
最低温度・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル一次電流検出トランス.50/60Hz電流トランス、基板実装用途過負荷電流の検出、漏電検出、計量、アナログ-デジタル回路
寸法(mm)
44.5×14.3×44.5
最高温度(℃)
120
入力電流(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40