用途ポケットサイズの小型温度計
付属品9V電池×1
トラスコ品番769-3371
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)152×102×38
質量(g)160
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-18〜275
電池9V電池×1
確度温度測定基本:100℃〜275℃:±2.0%、0℃〜100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1