nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 AHCTシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47860199
品番
74AHCT1G04GV,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HCT1G/74HCT2G/74HCT3Gファミリ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧4.5〜5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
寸法(mm)
3.1×1.7×1
高さ(mm)
1
出力方式
シングルエンド
ピン数(ピン)
5
パッケージ
SC-74A
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5V
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
10ns@50pF
ロジックファミリー
AHCT
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし