ロジックファミリーCMOS
ロジック機能バッファ
チャンネル数8
シュミットトリガー入力なし
入力方式LS-TTL
出力方式3ステート
極性反転
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)20
高レベル出力電流(mA)7.8
低レベル出力電流(mA)7.8
最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pF
寸法(mm)13×7.5×2.34
仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
動作温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応