nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ロジックファミリー
HCT
注文コード
47860698
品番
74HCT1G00GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ロジック機能
NAND
実装タイプ
表面実装
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
5
ロジックファミリー
HCT
入力方式
TTL
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
高レベル出力電流(mA)
-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL
135ns@50pF
低レベル出力電流(mA)
2.6
幅(mm)
1.35
RoHS指令(10物質対応)
対応