※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31-AF703F-BWN-D-B 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 47862214 JSX31-AF703F-BWN-D-B 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 47862214

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC24V 管接続口径3/8 注文コード47862214 品番JSX31-AF703F-BWN-D-B
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径など2622種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2 管接続口径3/8 ねじの種類G リード線取出方法M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付) 材質(ボディ)AL 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)7 オプションブラケット付き サイズ30 定格電圧AC24V 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 禁油オプション禁油
関連資料:カタログ(14.03MB)

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする