nexperia
NXP HCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
47863227
品番
74HC1G14GV,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
寸法(mm)
3.1×1.7×1
出力方式
シングルエンド
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-74A
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
6
低レベル出力電流(mA)
2.6
高レベル出力電流(mA)
-2
最大伝播遅延時間@最大CL
190ns@50pF
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり