※B形

10L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47863295 10L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47863295 10L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47863295

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 呼び幅050(12.7mm) 形状B形 注文コード47863295 品番10L050B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,820
この商品は歯数・呼び幅・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)31 外径O.D.(Φmm)29.56 寸法W(mm)14 最大軸穴径d(Φmm)14 最小軸穴径d(Φmm)6 適合フランジ外径D(mm)35 適合フランジ内径P(mm)22 適合フランジ厚t(mm)1 歯数10 呼び幅050(12.7mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-103522 概略質量(kg)0.14 歯形L ピッチ径(Φmm)30.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47863295 10L050B 35267897 P10-L-050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする