ロジック機能インバータ
1チップ当たりのエレメント数6
シュミットトリガー入力なし
最大伝播遅延時間@最大CL16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V
高レベル出力電流(mA)-5.2
低レベル出力電流(mA)5.2
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)14
ロジックファミリーHC
寸法(mm)8.75×4×1.5
高さ(mm)1.5
仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
動作供給電圧(V)6V
RoHS指令(10物質対応)対応