大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864384
品番
B10G
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
443
寸法D(mm)
160
接続
ねじ込み
JIS規格
JIS B 2011
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
最大圧力(MPa)
-29℃〜120℃:1.4、171℃以下:1.0
素材
青銅
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材