大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864524
品番
F5GE
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び圧力
5K
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
638
寸法D(mm)
260
材質(シート)
CAC406
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
呼び径(inch)
5
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
FC200
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7
素材
鋳鉄
材質(弁棒)
SUS420J1
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材