nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
ピン数(ピン)
4
注文コード
47864636
品番
BCX55-10,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最大DCコレクタ電流(A)
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
パッケージ
UPAK
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(W)
1.25
最小DC電流ゲイン
63
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大動作周波数(MHz)
180
ピン数(ピン)
4
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度(℃)
150
仕様
汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応