トランジスタタイプNPN
最大DCコレクタ電流(A)4.7
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
パッケージUPAK
実装タイプ表面実装
最大パワー消費(W)2.1
最小DC電流ゲイン75
トランジスタ構成シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大動作周波数(MHz)130
ピン数(ピン)4
1チップ当たりのエレメント数1
動作温度(℃)-65
仕様低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia.NXPBISS(BreakthroughInSmallSignal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。このデバイスは、非常に低いコレクタエミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。