ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47865214
品番
NCV8163AMX180TBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イネーブル】あり
入力電圧(V)
2.2〜5.5
出力方式
固定
出力点数
1
精度(%)
±2
出力電流(mA)
250
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
-40〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
XDFN
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
20
ドロップアウト電圧(mV)
250/250mA