大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865520
品番
D10GB
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
278
寸法D(mm)
125
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
呼び径(inch)
1.5
材質(フタ)
FCD450
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-2
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材