大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865538
品番
D10GOH
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
360
寸法D(mm)
180
材質(シート)
SUS403又はSUS410
接続
フランジ
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
呼び径(inch)
2
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-5
材質(弁棒)
SUS403又はSUS410
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材