※B形

12L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865623 12L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865623 12L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47865623

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅075(19.0mm) 歯数12 形状B形 注文コード47865623 品番12L075B
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び幅・歯数・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)25 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)26 寸法LB(mm)38 外径O.D.(Φmm)35.62 寸法W(mm)21 最大軸穴径d(Φmm)18 最小軸穴径d(Φmm)8 適合フランジ外径D(mm)43 適合フランジ内径P(mm)28 適合フランジ厚t(mm)1 歯数12 呼び幅075(19.0mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-104328 概略質量(kg)0.27 歯形L ピッチ径(Φmm)36.38
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする