大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47865696
品番
D10SOH
参考基準価格(税別)
¥1,250,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
622
寸法H(mm)
690
寸法D(mm)
450
材質(シート)
S28C
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
10
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
S28C+13Crステンレス溶着
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材