ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47865818 品番 D16SG
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)25 呼び圧力16K 材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)80 寸法H(mm)212 寸法D(mm)90 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)ノンアスベスト 呼び径(inch)1 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする