大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865827
品番
D16SG
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び圧力
16K
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
246
寸法D(mm)
100
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
呼び径(inch)
1.25
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材