ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47865896 品番NCP114BSN330T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、250〜300mA、ONSemiconductor 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)1.7〜5.5 出力方式固定 精度(%)±2 出力電流(mA)600 ピン数(ピン)5 極性 動作温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSOP 実装タイプ表面実装 静止電流(μA)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする