ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47865924 品番 D16G
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
呼び径(A)65 呼び圧力16K 材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)190 寸法H(mm)410 寸法D(mm)180 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 呼び径(inch)2.5 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする