ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47866368
品番
NCP5030MTTXG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DC-DCLEDドライバ、ONSemiconductor
長さ(mm)
4
幅(mm)
3
寸法(mm)
4×3×0.75
高さ(mm)
0.75
ピン数(ピン)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
WDFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.7〜5.5
最大供給電流(mA)
1
セグメント数
1