ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47866396 品番 D20SGH
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)20 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)80 寸法H(mm)184 寸法D(mm)100 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 呼び径(inch)3/4 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする