大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866430
品番
D20SGH
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
264
寸法D(mm)
140
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
1.5
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材